詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-266

品名 : 4x 6mm/ 2m すき間テープ(毛付)

網戸・サッシからの花粉や虫、ホコリの侵入を防ぐ

仕様

メーカー ニトムズ 型番 E0351
幅(mm) 6 長さ(m) 2
厚さ(mm) 4 材質 基材:ポリエステル、ナイロン植毛
粘着剤:アクリル系
用途 網戸やサッシのすき間に テープ色 灰
入数 1巻
しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。
耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。
水やカビにも強いので安心です。
戸のすれ違い部分にもフィットします。
屋内用
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/12 17:15現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1449ページ

代替品

EA944KD-101
  • 品番

    EA944KD-101

  • コメント

    違い:材質、色

バリエーション一覧
EA944KD-266 4x 6mm/ 2m すき間テープ(毛付)
EA944KD-267 6x 6mm/ 2m すき間テープ(毛付)
EA944KD-268 9x 9mm/ 2m すき間テープ(毛付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944KD-267です
  • ※画像はEA944KD-267です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top