品番 : EA944KD-267
品名 : 6x 6mm/ 2m すき間テープ(毛付)
網戸・サッシからの花粉や虫、ホコリの侵入を防ぐ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | E0361 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 6 | 長さ(m) | 2 |
| 厚さ(mm) | 6 | 材質 | 基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 網戸やサッシのすき間に | テープ色 | 灰 |
| 入数 | 1巻 | ||
| しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。 | |||
| 耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。 | |||
| 水やカビにも強いので安心です。 | |||
| 戸のすれ違い部分にもフィットします。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/12 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944KD-266 4x 6mm/ 2m すき間テープ(毛付) |
| EA944KD-267 6x 6mm/ 2m すき間テープ(毛付) |
| EA944KD-268 9x 9mm/ 2m すき間テープ(毛付) |
ウェブカタログ画像
拡大

