品番 : EA944MA-102A
品名 : 25x 20mm デュアルロックファスナー(4組)
仕様
| サイズ | 25×20mm | 材質 | 基材:ポリオレフィン樹脂、 粘着材:ポリエチレンフォーム系 |
|---|---|---|---|
| 裏面に感圧型粘着テープがついているので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。 | |||
| 400ステム、170ステムの各4個入 | |||
| きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、数倍のかみ合わせ強度があります。(メーカー比) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 239 (2026/11/23 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2094ページ 2346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-102A 25x 20mm デュアルロックファスナー(4組) |
| EA944MA-104A 25x 40mm デュアルロックファスナー(4組) |
| EA944MA-106A 25x 60mm デュアルロックファスナー(4組) |
| EA944MA-110A 25x100mm デュアルロックファスナー(4組) |
