詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-104A

品名 : 25x 40mm デュアルロックファスナー(4組)

仕様

サイズ 25×40mm 材質 基材:ポリオレフィン樹脂、
粘着材:ポリエチレンフォーム系
裏面に感圧型粘着テープがついているので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。
400ステム、170ステムの各4個入
きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、数倍のかみ合わせ強度があります。(メーカー比)
追加説明
カタログ価格

1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/11/23 11:49現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 2094ページ 2346ページ
バリエーション一覧
EA944MA-102A 25x 20mm デュアルロックファスナー(4組)
EA944MA-104A 25x 40mm デュアルロックファスナー(4組)
EA944MA-106A 25x 60mm デュアルロックファスナー(4組)
EA944MA-110A 25x100mm デュアルロックファスナー(4組)
ウェブカタログ画像
※400ステム/170ステムの4組入
  • ※400ステム/170ステムの4組入

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top