詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-151

品名 : 20x250mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/黄)

仕様

サイズ 20mm×250mm 材質 ポリエステル
縫製用
色 黄
追加説明
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/16 04:56現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2094ページ

代替品

EA944MA-152
バリエーション一覧
EA944MA-151 20x250mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/黄)
EA944MA-152 20x250mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/白)
EA944MA-153 20x250mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/黒)
EA944MA-154 20x250mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/赤)
EA944MA-155 20x250mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/紺)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top