品番 : EA944MA-155
品名 : 20x250mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/紺)
仕様
| サイズ | 20mm×250mm | 材質 | ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 縫製用 | |||
| 色 | 紺 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 82 (2026/11/16 04:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2094ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

