品番 : EA944MA-161
品名 : 25x200mm マジックテープ(縫製用/黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 25mm×200mm | 材質 | ポリエステル |
---|---|---|---|
縫製用 | |||
色 | 黄 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 10:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944MA-162 25x200mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/白) |
EA944MA-163 25x200mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)