品番 : EA944MA-163
品名 : 25x200mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/黒)
仕様
| サイズ | 25mm×200mm | 材質 | ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 縫製用 | |||
| 色 | 黒 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/11/14 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-162 25x200mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/白) |
| EA944MA-163 25x200mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品は「黒」色です。
