詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-162

品名 : 25x200mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/白)

仕様

サイズ 25mm×200mm 材質 ポリエステル
縫製用
色 白
追加説明
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/14 19:55現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2094ページ
バリエーション一覧
EA944MA-162 25x200mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/白)
EA944MA-163 25x200mm マジックテ-プ雄・雌セット(縫製用/黒)
ウェブカタログ画像
※本商品は「白」色です。
  • ※本商品は「白」色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top