詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-217

品名 : 50mmx 2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません

仕様

長さ 2m 材質 ポリエステル
アイロン接着用
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
50mm
追加説明
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/27 21:10現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944MA-212
  • 品番

    EA944MA-212

  • コメント

    同サイズ 縫製用

バリエーション一覧
EA944MA-216 25mmx 2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色
EA944MA-217 50mmx 2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top