詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-242

品名 : 25x150mm粘着付マジックテープ(雄雌一体型/白)

仕様

幅 25mm 長さ 150mm
厚み 2mm 色 白
材質 ポリエステル
裏面に粘着剤付でいろいろなものに接着可能
好きなサイズにカットできます
<<雄雌一体型>>
ループとフックが同じ面にある為、合わせて抑えるだけで、しっかり止まります。
追加説明
カタログ価格

155 円(税抜)/ 171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/11/21 01:11現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2094ページ
バリエーション一覧
EA944MA-242 25x150mm粘着付マジックテープ(雄雌一体型/白)
EA944MA-243 25x150mm粘着付マジックテープ(雄雌一体型/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top