品番 : EA944MA-243
品名 : 25x150mm粘着付マジックテープ(雄雌一体型/黒)
仕様
| 幅 | 25mm | 長さ | 150mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 色 | 黒 |
| 材質 | ポリエステル | ||
| 裏面に粘着剤付でいろいろなものに接着可能 | |||
| 好きなサイズにカットできます | |||
| <<雄雌一体型>> ループとフックが同じ面にある為、合わせて抑えるだけで、しっかり止まります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 190 (2026/11/21 01:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-242 25x150mm粘着付マジックテープ(雄雌一体型/白) |
| EA944MA-243 25x150mm粘着付マジックテープ(雄雌一体型/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
