品番 : EA944MA-25
品名 : 10mmx3.0m 両面マジック結束バンド(超薄型/赤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 3m | 幅 | 10mm |
---|---|---|---|
厚み | 2mm | 材質 | フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン |
色 | 赤 | ||
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 04:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|