詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-281

品名 : 50x150mm 粘着付マジックテープ雄・雌セット(白)

仕様

50mm 長さ 150mm
材質 フック:ポリエステル
ループ:ナイロン
粘着剤:合成ゴム系
粘着付
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/16 06:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2094ページ
バリエーション一覧
EA944MA-271 25x150mm マジックテープ(粘着付/白)
EA944MA-272 25x150mm 粘着付マジックテープ雄・雌セット(黒)
EA944MA-281 50x150mm 粘着付マジックテープ雄・雌セット(白)
EA944MA-282 50x150mm 粘着付マジックテープ雄・雌セット(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top