品番 : EA944MA-282
品名 : 50x150mm 粘着付マジックテープ雄・雌セット(黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 150mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 材質 | フック:ポリエステル ループ:ナイロン 粘着剤:合成ゴム系 |
| 粘着付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/16 07:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-271 25x150mm マジックテープ(粘着付/白) |
| EA944MA-272 25x150mm 粘着付マジックテープ雄・雌セット(黒) |
| EA944MA-281 50x150mm 粘着付マジックテープ雄・雌セット(白) |
| EA944MA-282 50x150mm 粘着付マジックテープ雄・雌セット(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
