品番 : EA944MA-312
品名 : 21.6x457mm ストラップバンド(ハトメ付/内側)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | UGCTC5S-X0 |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン | テープ厚 | 2.5mm |
ハトメ中巻タイプ | |||
調節可能で、繰り返して使用できます | |||
全長 | 457mm | 幅 | 21.6mm |
入数 | 10本 | 最大束線径(mm) | 127 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/01 23:55現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA944MA-301 21.6x305mm ストラップバンド |
EA944MA-302 21.6x457mm ストラップバンド |
EA944MA-311 21.6x305mm ストラップバンド(ハトメ付/内側) |
EA944MA-312 21.6x457mm ストラップバンド(ハトメ付/内側) |
EA944MA-321 21.6x305mm ストラップバンド(ハトメ付/外側) |