品番 : EA944MB-13
品名 : 50x100mm マジックテープ(粘着付・黒/2組)
仕様
| サイズ | 50×100mm | カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 250g/c㎡ | 使用温度 | 20℃以上推奨、または被着体の加温が必要 |
| 入数 | 2組 | 材質 | 面ファスナー:ポリエステル 粘着剤:アクリル系 |
| 車内のインテリア固定に適しています。 | |||
| 高温時の保持力に優れています。 | |||
| ※粗面、曲面、ポリオレフィン系樹脂、高価なもの・刃物等への使用は避けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/18 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MB-11 25x100mm マジックテープ(粘着付・黒/2組) |
| EA944MB-12 25x100mm マジックテープ(粘着付・白/2組) |
| EA944MB-13 50x100mm マジックテープ(粘着付・黒/2組) |
| EA944MB-14 100x100mm マジックテープ(粘着付・黒) |
| EA944MB-42 50x100mm マジックテープ(粘着付・白/2組) |
