詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MB-42

品名 : 50x100mm マジックテープ(粘着付・白/2組)

仕様

サイズ 50×100mm カラー ホワイト
耐荷重 250g/c㎡ 使用温度 20℃以上推奨、または被着体の加温が必要
入数 2組 材質 面ファスナー:ポリエステル
粘着剤:アクリル系
車内のインテリア固定に適しています。
高温時の保持力に優れています。
※粗面、曲面、ポリオレフィン系樹脂、高価なもの・刃物等への使用は避けてください。
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/18 22:55現在)

商品入数 2 販売単位 個
カタログページ 2346ページ
バリエーション一覧
EA944MB-11 25x100mm マジックテープ(粘着付・黒/2組)
EA944MB-12 25x100mm マジックテープ(粘着付・白/2組)
EA944MB-13 50x100mm マジックテープ(粘着付・黒/2組)
EA944MB-14 100x100mm マジックテープ(粘着付・黒)
EA944MB-42 50x100mm マジックテープ(粘着付・白/2組)
ウェブカタログ画像
入数2組
  • 入数2組
  • 用途

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top