品番 : EA944MB-32
品名 : 25x150mm マジロック・強力型(粘着付・黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 耐荷重 | 1kg/c㎡ | 材質 | 面ファスナー:ポリエステル 粘着剤:合成ゴム系 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 全長 | 150mm |
| 幅 | 25mm | ||
| 強力固定タイプ | |||
| プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍 | |||
| 使用温度範囲 | 0℃~30℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2346ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MB-31 25x150mm マジロック・強力型(粘着付・白) |
| EA944MB-32 25x150mm マジロック・強力型(粘着付・黒) |


