詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MB-53

品名 : 25x100mm マジックテープPP用(粘着付/黒)

仕様

耐荷重 1kg/c㎡ サイズ 25×100mm
カラー ブラック 材質 面ファスナー:ポリエステル
粘着剤:アクリル系
入数 1組
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に
ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します。
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 103

(2026/11/05 06:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2346ページ

代替品

EA944MB-51
  • 品番

    EA944MB-51

  • コメント

    白色になります

バリエーション一覧
EA944MB-51 25x100mm マジックテープPP用(粘着付/白)
EA944MB-53 25x100mm マジックテープPP用(粘着付/黒)
EA944MB-54 50x100mm マジックテープPP用(粘着付/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、サイズや色が異なります。

資料

その他資料
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top