品番 : EA944MB-54
品名 : 50x100mm マジックテープPP用(粘着付/黒)
仕様
| 耐荷重 | 1kg/c㎡ | サイズ | 50×100mm |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 材質 | 面ファスナー:ポリエステル 粘着剤:アクリル系 |
| 入数 | 1組 | ||
| 日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に | |||
| ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/05 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MB-51 25x100mm マジックテープPP用(粘着付/白) |
| EA944MB-53 25x100mm マジックテープPP用(粘着付/黒) |
| EA944MB-54 50x100mm マジックテープPP用(粘着付/黒) |
