品番 : EA944MD-21
品名 : 12mmx20m 両面テープ・超強力(金属・ガラス用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | H9008F |
---|---|---|---|
幅 | 12mm | 長さ | 20m |
厚さ | 0.8mm | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 金属ドアの力骨、キッチンの化粧扉、サインディスプレイの固定などに | 内芯径 | 76mm(3”) |
テープ色 | 灰 | ||
金属、ガラス用 | |||
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐久性に優れています。 | |||
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 | |||
基材が柔軟なため、凹凸面にもよくなじみます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/27 16:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
バリエーション一覧 |
---|
EA944MD-21 12mmx20m 両面テープ・超強力(金属・ガラス用) |
EA944MD-22 20mmx20m 両面テープ・超強力(金属・ガラス用) |
EA944MD-23 25mmx20m 両面テープ・超強力(金属・ガラス用) |