品番 : EA944MG-86
品名 : 20mmx20m 両面テープ・超強力(0.8mm/外装用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正
24/02/21 JIS Z 1541 1種1号適合ではありません。(No.55 1205)
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | H9008 |
---|---|---|---|
商品名 | ハイパージョイント | 幅 | 20mm |
全長 | 20m | 厚み | 0.8mm |
材質 | 基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 | 用途 | 銘板、サインプレート、住設部品、自動車外装部品、金属・プラスチック表示板の固定に |
粘着力 | 22N/10mm | 内芯径 | 76mm(3”) |
テープ色 | グレー | 耐熱温度 | 0~100℃ |
耐熱性、耐候性、耐反発性に優れています。 | |||
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 | |||
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/24 13:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |