詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-91

品名 : 30mmx20m 両面テープ・超強力(1.2mm/外装用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

24/02/21 JIS Z 1541 1種1号適合ではありません。(No.55 1205)

仕様

メーカー 日東電工 型番 H9012
商品名 ハイパージョイント 30mm
全長 20m 厚み 1.2mm
材質 基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 用途 銘板、サインプレート、住設部品、自動車外装部品、金属・プラスチック表示板の固定に
粘着力 24N/10mm 内芯径 76mm(3”)
テープ色 グレー 耐熱温度 0~100℃
耐熱性、耐候性、耐反発性に優れています。
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
追加説明
カタログ価格

4,780 (税抜)/ 5,258 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 11:12現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA944MG-81 12mmx20m 両面テープ・超強力(0.4mm/外装用)
EA944MG-82 20mmx20m 両面テープ・超強力(0.4mm/外装用)
EA944MG-83 30mmx20m 両面テープ・超強力(0.4mm/外装用)
EA944MG-84 50mmx20m 両面テープ・超強力(0.4mm/外装用)
EA944MG-85 12mmx20m 両面テープ・超強力(0.8mm/外装用)
EA944MG-86 20mmx20m 両面テープ・超強力(0.8mm/外装用)
EA944MG-87 30mmx20m 両面テープ・超強力(0.8mm/外装用)
EA944MG-88 50mmx20m 両面テープ・超強力(0.8mm/外装用)
EA944MG-89 12mmx20m 両面テープ・超強力(1.2mm/外装用)
EA944MG-90 20mmx20m 両面テープ・超強力(1.2mm/外装用)
EA944MG-90B 25mmx20m 両面テープ・超強力[1.2mm/外装用]
EA944MG-91 30mmx20m 両面テープ・超強力(1.2mm/外装用)
EA944MG-92 50mmx20m 両面テープ・超強力(1.2mm/外装用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top