詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MR-32

品名 : 100mmx 7m クッション養生用テープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ニトムズ 型番 G0301
100㎜ 長さ 7m
厚さ 2mm 材質 基材:ポリエチレンフォーム
粘着剤:アクリル系
用途 柱・枠の養生、複雑な出隅・入隅の養生、割れ物・調度品・家具・内装の保護に 粘着力 1.3N/10mm
引張強度 67N/10mm 入数 1巻
粘着式
クッション性がありますので、貼るだけで養生出来ます。
緩衝性能を持つ、新養生テープです。
全面粘着処理加工により、簡単に固定できます。
カッターやはさみを使わずに手で簡単に切れます。
エンボス加工なので、手切れ性が良く、複雑な出隅や入隅にも切って貼るだけ。
「クッション材付」だから施工、搬入時に「傷」が発生しやすい部位に簡単に養生できます。
追加説明
カタログ価格

1,610 (税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/24 19:23現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944MR-31
バリエーション一覧
EA944MR-31 75mmx 7m クッション養生用テープ
EA944MR-32 100mmx 7m クッション養生用テープ
EA944MR-33 150mmx 7m クッション養生用テープ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top