詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NT-4

品名 : 24mmx18m マスキングテープ(シーリング用 5巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
凹凸サイディングボードに最適なマスキングテープ

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.727
サッシ・ガラス板・一般外壁・凸凹サイディングボード・砂まきボード等に
長さ 18m 厚さ 0.1mm
材質 基材:和紙
粘着剤:アクリル系
24mm
入数 5巻
追加説明
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/24 19:22現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA943ML-24
バリエーション一覧
EA944NT-1 15mmx18m マスキングテープ(シーリング用 8巻)
EA944NT-2 18mmx18m マスキングテープ(シーリング用 7巻)
EA944NT-3 20mmx18m マスキングテープ(シーリング用 6巻)
EA944NT-4 24mmx18m マスキングテープ(シーリング用 5巻)
EA944NT-7 50mmx18m マスキングテープ(シーリング用 2巻)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top