品番 : EA944NT-6
品名 : 40mmx18m マスキングテープ(シーリング用 3巻)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.727 |
---|---|---|---|
サッシ・ガラス板・一般外壁・凸凹サイディングボード・砂まきボード等に | |||
長さ | 18m | 厚さ | 0.1mm |
材質 | 基材:和紙、粘着剤:アクリル系 | 幅 | 40mm |
入数 | 3巻 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 03:41現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | 包 |
代替品
![]() |
|