品番 : EA944NX-125
品名 : 50mmx20m ビニールテープ(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 20m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.2mm | 材質 | 基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 電気絶縁用、仕分け用 | 粘着力 | 0.5N/10mm以上 |
| 引張強度 | 20N/10mm以上 | 重量(1巻あたり) | 231g |
| カラー | ホワイト | 入数 | 1巻 |
| 脱鉛 | |||
| RoHS対応品 | |||
| JIS規格 C2336適合品 | |||
| 広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。 | |||
| JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 | |||
| 土木・建築・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|

