詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NX-22

品名 : 50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

50mm 長さ 20m
厚さ 0.2mm 材質 基材:塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
用途 電気絶縁用、仕分け用 粘着力 0.5N/10mm以上
引張強度 20N/10mm以上 重量(1巻あたり) 231g
カラー イエロー 入数 4巻
脱鉛
RoHS対応品
JIS規格 C2336適合品
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。
JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建築・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
追加説明
カタログ価格

2,990 (税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/24 04:00現在)

商品入数 4 販売単位 pk

代替品

EA944NP-34
バリエーション一覧
EA944NX-1 19mmx20m ビニールテープ(緑/10巻)
EA944NX-2 19mmx20m ビニールテープ(黄/10巻)
EA944NX-3 19mmx20m ビニールテープ(青/10巻)
EA944NX-4 19mmx20m ビニールテープ(赤/10巻)
EA944NX-5 19mmx20m ビニールテープ(白/10巻)
EA944NX-6 19mmx20m ビニールテープ(黒/10巻)
EA944NX-7 19mmx20m ビニールテープ(アイボリー/10巻)
EA944NX-8 19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻)
EA944NX-9 19mmx20m ビニールテープ(橙/10巻)
EA944NX-10 19mmx20m ビニールテープ(灰/10巻)
EA944NX-11 19mmx20m ビニールテープ(茶/10巻)
EA944NX-12 19mmx20m ビニールテープ(空/10巻)
EA944NX-21 50mmx20m ビニールテープ(緑/4巻)
EA944NX-22 50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)
EA944NX-23 50mmx20m ビニールテープ(青/4巻)
EA944NX-24 50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻)
EA944NX-25 50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)
EA944NX-26 50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)
EA944NX-27 50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)
EA944NX-28 50mmx20m ビニールテープ(透明/4巻)
EA944NX-29 50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)
EA944NX-30 50mmx20m ビニールテープ(茶/4巻)
EA944NX-101 19mmx20m ビニールテープ(緑)
EA944NX-102 19mmx20m ビニールテープ(黄)
EA944NX-103 19mmx20m ビニールテープ(青)
EA944NX-104 19mmx20m ビニールテープ(赤)
EA944NX-105 19mmx20m ビニールテープ(白)
EA944NX-106 19mmx20m ビニールテープ(黒)
EA944NX-107 19mmx20m ビニールテープ(アイボリー)
EA944NX-108 19mmx20m ビニールテープ(透明)
EA944NX-109 19mmx20m ビニールテープ(橙)
EA944NX-110 19mmx20m ビニールテープ(灰)
EA944NX-111 19mmx20m ビニールテープ(茶)
EA944NX-112 19mmx20m ビニールテープ(空)
EA944NX-121 50mmx20m ビニールテープ(緑)
EA944NX-122 50mmx20m ビニールテープ(黄)
EA944NX-123 50mmx20m ビニールテープ(青)
EA944NX-124 50mmx20m ビニールテープ(赤)
EA944NX-125 50mmx20m ビニールテープ(白)
EA944NX-126 50mmx20m ビニールテープ(黒)
EA944NX-127 50mmx20m ビニールテープ(アイボリー)
EA944NX-128 50mmx20m ビニールテープ(透明)
EA944NX-129 50mmx20m ビニールテープ(灰)
EA944NX-130 50mmx20m ビニールテープ(茶)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top