詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944PA-31A

品名 : 18mmx30m 封缶用テープ(ゴールド)

仕様

メーカー ニチバン 型番 No.602 金 18mm
メーカー商品名 マイラップ 用途 一般包装、高級品・贈答品の装飾包装、装飾用、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示など
幅 18mm 長さ 30m
厚さ 0.046mm 内径 76mm
粘着力 3.81N/10mm 引張強度 41.4N/10mm
伸び 78% 重量 40g
入数 1巻 材質 基材:蒸着ポリエステル
粘着剤:ゴム系
ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着した、金属性の光沢を持った美しいテープです。
擦れや傷により金属光沢が損なわれることがありません。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
グリーンマーク巻心採用(公益財団法人 古紙再生促進センター認定)
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/08 04:03現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA944PA-31A 18mmx30m 封缶用テープ(ゴールド)
EA944PA-32A 18mmx30m 封缶用テープ(シルバー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top