品番 : EA944PA-32A
品名 : 18mmx30m 封缶用テープ(シルバー)
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | No.602 銀 18mm |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | マイラップ | 用途 | 一般包装、高級品・贈答品の装飾包装、装飾用、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示など |
| 幅 | 18mm | 長さ | 30m |
| 厚さ | 0.046mm | 内径 | 76mm |
| 粘着力 | 3.81N/10mm | 引張強度 | 41.4N/10mm |
| 伸び | 78% | 重量 | 40g |
| 入数 | 1巻 | 材質 | 基材:蒸着ポリエステル 粘着剤:ゴム系 |
| ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着した、金属性の光沢を持った美しいテープです。 | |||
| 擦れや傷により金属光沢が損なわれることがありません。 | |||
| テープを貼った上から重ね貼り可能です。 | |||
| グリーンマーク巻心採用(公益財団法人 古紙再生促進センター認定) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944PA-31A 18mmx30m 封缶用テープ(ゴールド) |
| EA944PA-32A 18mmx30m 封缶用テープ(シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
