品番 : EA944RK-2
品名 : 50mmx20m グラスファイバーテープ(補修用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ひび割れ、穴、ジョイントの補修箇所に貼るだけで、パテづけ作業がスムーズにできる
仕様
幅 | 50mm | 長さ | 20m |
---|---|---|---|
厚さ | 0.2mm | 材質 | グラスファイバー |
用途 | 壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強、ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前、かべ紙などを貼る前の下地処理に | 入数 | 1巻 |
弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。 | |||
補修箇所に貼るだけで、パテの食いつきをよくし、パテづけ作業がスムーズにできます。 | |||
グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。 |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 18:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944RK-1 50mmx10m グラスファイバーテープ(補修用) |
EA944RK-2 50mmx20m グラスファイバーテープ(補修用) |