詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944T-11

品名 : φ165x1400mm ストレッチフィルムディスペンサー

仕様

適用ラップサイズ 幅:300・375・450・500mm
芯内径:76mm
サイズ φ165×1400mm
材質 アルミ、PA6ナイロン 重量 1.3kg
4段階調節可能
背が低い人でも簡単に高い位置の荷物にフィルムを巻くことができます。
追加説明
カタログ価格

22,100 (税抜)/ 24,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/31 16:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1645ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top