詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AC-2

品名 : 14.8mm ツイストワイヤークリップ(100個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ A:14.8mm
B:35.2mm
C:22.0mm
結束径 10~15mm
入数 100個 材質 ナイロン66
使用温度範囲 21~38℃
耐酸性、絶縁性
粘着タイプ
追加説明
カタログ価格

5,880 (税抜)/ 6,468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 14:52現在)

商品入数 100 販売単位
バリエーション一覧
EA945AC-1A 7.9mm ツイストワイヤークリップ(10個)
EA945AC-2A 14.8mm ツイストワイヤークリップ(10個)
EA945AC-3A 20.6mm ツイストワイヤークリップ(10個)
EA945AC 7.9mm ツイストワイヤークリップ(100個)
EA945AC-2 14.8mm ツイストワイヤークリップ(100個)
EA945AC-3 20.6mm ツイストワイヤークリップ(100個)
ウェブカタログ画像
入数100個
画像はサイズ違いです。
  • 入数100個\n画像はサイズ違いです。
  • 入数100個\n画像はサイズ違いです。
  • A:14.8mm、\nB:35.2mm、\nC:22.0mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top