詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AC-2A

品名 : 14.8mm ツイストワイヤークリップ(10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

結束径 10~15mm ベースサイズ 22×13mm
高さ 35.2mm 使用温度範囲 21~38℃
材質 ナイロン66 入数 10個
耐酸性、絶縁性
粘着テープ付き
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 14:52現在)

商品入数 10 販売単位
バリエーション一覧
EA945AC-1A 7.9mm ツイストワイヤークリップ(10個)
EA945AC-2A 14.8mm ツイストワイヤークリップ(10個)
EA945AC-3A 20.6mm ツイストワイヤークリップ(10個)
EA945AC 7.9mm ツイストワイヤークリップ(100個)
EA945AC-2 14.8mm ツイストワイヤークリップ(100個)
EA945AC-3 20.6mm ツイストワイヤークリップ(100個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 10個入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top