品番 : EA945AD-1A
品名 : 8.0x2.8mm ワイヤークリップ(10個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ(mm) | L:13.0、L1:8.0 W:9.5、W1:6.5 H:5.2、H1:2.8 |
材質 | ナイロン66(UL94V-2取得) |
|---|---|---|---|
| 粘着テープ付き | |||
| 入数は10個入りです。 | |||
| 色 | ホワイト | ||
| 取付は粘着テープ式で細線束のクランプに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/03 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
