品番 : EA945AD-2
品名 : 4.0x4.0mm ワイヤークリップ(100個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | 4×4mm | ベースサイズ | 16×15.5mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 6.8mm | 材質 | ナイロン66(UL94V-2取得) |
| 色 | ホワイト | 入数 | 100個 |
| 粘着テープ付き | |||
| 取付は粘着テープ式で細線束のクランプに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/03 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
