品番 : EA945AT-20
品名 : M20 六角ナット(FRP/1本)
仕様
| サイズ | M20 | ピッチ | 2.5 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 30mm | 材質 | FRP |
| 入数 | 1個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
