品番 : EA945AT-8
品名 : M 8 六角ナット(FRP/1本)
仕様
| サイズ | M8 | ピッチ | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 13mm | 材質 | FRP |
| 入数 | 1個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
