品番 : EA945BL-40
品名 : 雌ねじアンカー用打込棒(M12・W1/2"用)
仕様
| 適用サイズ | M12・W1/2” | 全長 | 140mm |
|---|---|---|---|
| 胴体長さ | 110mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/16 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1240ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
