品番 : EA945BL-50A
品名 : 雌ねじアンカー用打込棒(M16・W5/8"用)
仕様
| 適用サイズ | M16・W5/8” | 全長 | 166mm |
|---|---|---|---|
| 胴体長さ | 134mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1240ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA945BJ-16 : M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本) |
| オプション | EA945BK-16 : M16x 60mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
