品番 : EA945NT-6
品名 : M6 ターボアンカー(ALC用/25本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
適合ねじ・ボルト | 木ねじ:5~6mm ボルト:M5、M6、W1/4 (ねじ込み量:40~50mm) |
サイズ | 全長(埋込深さ・L):50mm 頭部径(D):16mm 本体径(d):15mm |
---|---|---|---|
下穴サイズ | 直径(Da):10mm 深さ(l):60mm |
材質 | ナイロン |
入数は25本入りです。 | |||
下穴径 | 10mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/18 02:17現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA945NT-6 M6 ターボアンカー(ALC用/25本) |
EA945NT-8 M8 ターボアンカー(ALC用/25本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※25本入