品番 : EA945SK-41
品名 : 4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/150本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | CRPW-425 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4×25mm | 下穴径 | 3.4~3.5mm |
| 外径 | 4.2mm | 材質 | 鉄(三価クロメート) |
| 入数 | 150本 | ||
| (+)ナベワッシャー頭 | |||
| 錆に強いエコナノコート | |||
| プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK | |||
| 切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。 | |||
| さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。 | |||
| 耐食性が高く施工後も安心 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 05:50現在) |
||||
| 商品入数 | 150 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945SK-41 4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/150本) |
| EA945SK-42 4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/125本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。