品番 : EA945SK-42
品名 : 4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/125本)
仕様
メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | CRPW-432 |
---|---|---|---|
サイズ | 4×32mm | 下穴径 | 3.4~3.5mm |
外径 | 4.2mm | 材質 | 鉄(三価クロメート) |
入数 | 125本 | ||
(+)ナベワッシャー頭 | |||
錆に強いエコナノコート | |||
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK | |||
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。 | |||
さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。 | |||
耐食性が高く施工後も安心 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/08/11 14:44現在) |
||||
商品入数 | 125 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1292ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA945SK-41 4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/150本) |
EA945SK-42 4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/125本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
サイズにより入数異なります。