品番 : EA945VA-50A
品名 : 50mm 丸釘(約 400本/1kg)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 鉄 | サイズ | 2.7×50mm |
---|---|---|---|
入数 | 約400本 | 重量 | 1kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 05:12現在) |
||||
商品入数 | 400 | 販売単位 | pk |
代替品
|
拡大