詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BF

品名 : 4.2-4.5mm ナイロンプラグ(ボード用 100本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

下穴径 不要 引張力強度 13mm石こうボード使用の時:5kg
26mm石こうボード使用の時:5kg
せん断力強度 13mm石こうボード使用の時:19kg
26mm石こうボード使用の時:27.5kg
固定可能最大厚:12mm
石膏ボード・ALC用
材質:プラスチック
全長:40mm
木ねじサイズ:4.2~4.5mm、長さ:20mm以上
(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。
入数は100本入りです。
耐火性
ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。
追加説明
カタログ価格

3,910 (税抜)/ 4,301 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 06:57現在)

商品入数 100 販売単位

代替品

EA947BE-25
  • 品番

    EA947BE-25

  • コメント

    材質:亜鉛 25本入り

バリエーション一覧
EA947BF-2 4.2-4.5mm ナイロンプラグ(ボード用 10本)
EA947BF 4.2-4.5mm ナイロンプラグ(ボード用 100本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top