品番 : EA947BF-2
品名 : 4.2-4.5mm ナイロンプラグ(ボード用 10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 下穴径 | 不要 | 引張力強度 | 13mm石こうボード使用の時:5kg 26mm石こうボード使用の時:5kg |
|---|---|---|---|
| せん断力強度 | 13mm石こうボード使用の時:19kg 26mm石こうボード使用の時:27.5kg |
||
| 固定可能最大厚:12mm | |||
| 石膏ボード・ALC用 | |||
| 材質:プラスチック | |||
| 全長:40mm | |||
| 木ねじサイズ:4.2~4.5mm、長さ:20mm以上 | |||
| (+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。 | |||
| 入数は10本入りです。 | |||
| 耐火性 | |||
| ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PACK | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BF-2 4.2-4.5mm ナイロンプラグ(ボード用 10本) |
| EA947BF 4.2-4.5mm ナイロンプラグ(ボード用 100本) |
ウェブカタログ画像
拡大

