品番 : EA947BR-15
品名 : 47 - 50mm 片サドル(スチール製/5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | SKT-42 |
---|---|---|---|
適合 | 厚鋼、SVケーブル、CVケーブル | 適合(厚鋼) | 42 |
適合(SV) | 100□×4C・125□×3C・150□×2C・150□×3C | 適合(CV) | 100□×4C・800□×1C・150□×3C |
適合径 | 47~50mm | ねじ穴内寸 | 6×11mm |
入数 | 5個 | ||
ユニクロメッキ | |||
木ねじ1本で固定できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/22 01:57現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA947BR-11 21 - 23mm 片サドル(スチール製/5個) |
EA947BR-12 26.5- 29mm 片サドル(スチール製/5個) |
EA947BR-13 33 - 36mm 片サドル(スチール製/5個) |
EA947BR-14 41.5- 44mm 片サドル(スチール製/5個) |
EA947BR-15 47 - 50mm 片サドル(スチール製/5個) |