詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BR-11

品名 : 21 - 23mm 片サドル(スチール製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 未来工業 型番 SKT-16
適合 厚鋼、SVケーブル、CVケーブル 適合(厚鋼) 16
適合(SV) 22□×1C 適合(CV) 22□×2C・22□×3C
適合径 21~23mm ねじ穴内寸 5×6.5mm
入数 5個
ユニクロメッキ
木ねじ1本で固定できます。
追加説明
カタログ価格

190 (税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/23 11:57現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA947BR-55
  • 品番

    EA947BR-55

  • コメント

    材質:ステンレス

バリエーション一覧
EA947BR-11 21 - 23mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-12 26.5- 29mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-13 33 - 36mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-14 41.5- 44mm 片サドル(スチール製/5個)
EA947BR-15 47 - 50mm 片サドル(スチール製/5個)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top