品番 : EA947BX-32
品名 : 89.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正
23/02/10 写真の品番間違い、(誤)24~32→(正)21~23(No.54 1205)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10521-0139 |
---|---|---|---|
用途 | 電線管VE管用サドルバンド | 径称 | 82 |
適合管外径 | 89mm | ねじ穴径 | 6.5mm |
材質 | ポリ塩化ビニール | 入数 | 5個 |
電線管用バンドですが、VP管にも使用できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 10:28現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |